VIMAR S.P.A. - VIW20313 PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Copertura - Nessuno
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352508699
Codice prodotto
VIW20313
Cod. produttore
20313
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7024
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
40...862 MHz