AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20335.N PRESA CON 3 CONNETTORI RCA NEXT

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20335.N PRESA CON 3 CONNETTORI RCA NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - RCA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352420571

Codice prodotto

VIW20335.N

Cod. produttore

20335.N

Produttore

VIW

Utilizzo:

RCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

35.5 mm

Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, Next