AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20386.B.B SPIA DIFFUSORE BIANCO BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352314993

Codice prodotto

VIW20386.B.B

Cod. produttore

20386.B.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, bianco. Fornita senza unità di segnalazione.