VIMAR S.P.A. - VIW20751.0.B DUE MEZZI TASTI 1M FISSI NEUTRI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352592322
Codice prodotto
VIW20751.0.B
Cod. produttore
20751.0.B
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no