VIMAR S.P.A. - VIW20752.2.N DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI FRECCE NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Argento
Superficie - Verniciato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352593046
Codice prodotto
VIW20752.2.N
Cod. produttore
20752.2.N
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Argento
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no


