VIMAR S.P.A. - VIW20788 BASE DA TAVOLO 8M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352353961
Codice prodotto
VIW20788
Cod. produttore
20788
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
8
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
7024
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
134 mm
Larghezza del dispositivo:
142.3 mm
Altezza del dispositivo:
150.3 mm