AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW21174 COMANDO ELETTRONICO TAPPARELLE-LAMELLE

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW21174 COMANDO ELETTRONICO TAPPARELLE-LAMELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352494275

Codice prodotto

VIW21174

Cod. produttore

21174

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Numero di moduli:

1

Radio controllato:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Comando elettronico per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi elettronici remoti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil.