VIMAR S.P.A. - VIW21657.33 PLACCA 7M WENGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Legno
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352419490
Codice prodotto
VIW21657.33
Cod. produttore
21657.33
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Legno
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
200 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
106 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
8017
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
200 mm
Profondità:
9.8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
106 mm