VIMAR S.P.A. - VIW41113.03 COPRIFORO SINGOLO PIXEL BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo info
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Bianco
Larghezza - 70 mm
Altezza - 22.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406271549
Codice prodotto
VIW41113.03
Cod. produttore
41113.03
Produttore
VIW
Modello:
Modulo info
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Bianco
Larghezza:
70 mm
Altezza:
22.6 mm
Profondità:
8.5 mm
Tasto copriforo singolo, Pixel, bianco



