AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW46260.10P.02 SWITCH ETHERNET 10 PORTE GIGABIT 8POE AT

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW46260.10P.02 SWITCH ETHERNET 10 PORTE GIGABIT 8POE AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 10

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406307170

Codice prodotto

VIW46260.10P.02

Cod. produttore

46260.10P.02

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

10

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

10

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

120 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

10

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

200 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

101.8 mm

Altezza:

27 mm

Max potenza assorbita:

5 W

Alimentatore ridondante:

no

"Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 8 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+;3/6-) + 2 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 54 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 200×101.8×27 mm"