VIMAR S.P.A. - VIW732I.E.100 2F+ CAVO 2X1 POSA ESTERNA LSZH ECA 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto esterno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Verde
Confezione
100 M
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406301239
Codice prodotto
VIW732I.E.100
Cod. produttore
732I.E.100
Produttore
VIW
Adatto per:
Posto esterno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Verde
Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m.


