AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW860A SUONERIA ELETTRONICA 2 INGRESSI 230 V

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW860A SUONERIA ELETTRONICA 2 INGRESSI 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406134899

Codice prodotto

VIW860A

Cod. produttore

860A

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 V~, bianco