AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW9193 SCATOLA DA INCASSO PER TARGHE 3 MODULI

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW9193 SCATOLA DA INCASSO PER TARGHE 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 365 mm

  • Larghezza - 98 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406202710

Codice prodotto

VIW9193

Cod. produttore

9193

Produttore

VIW

Altezza:

365 mm

Larghezza:

98 mm

Profondità:

50 mm

Scatola da incasso per targhe 3 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria. Dimensioni 98x365x50 mm