VIMAR S.P.A. - VIWC331 CORNICE PER 1 PLACCA 3M ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 120 mm
Altezza - 402 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217790
Codice prodotto
VIWC331
Cod. produttore
C331
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
120 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


