VIMAR S.P.A. - VIWRI20/21 RICAMBIO ATTUAT. INTER.12V EI20/21 C/ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406266408
Codice prodotto
VIWRI20/21
Cod. produttore
RI20/21
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Colore:
Altri
Ricambio attuatore interrato irreversibile 12 Vdc EI20/21 con encoder, per ante fino a 2 m e 200 kg.


