VIMAR S.P.A. - VIWV50405 CENTRALINO PARETE 5M IP40 +PT GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 5
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352152571
Codice prodotto
VIWV50405
Cod. produttore
V50405
Produttore
VIW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
5
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
170 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
95 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
94 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no