VIMAR S.P.A. - VIWV53136 CENTRALINO ESTETICO INCASSO 36M FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352510166
Codice prodotto
VIWV53136
Cod. produttore
V53136
Produttore
VIW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
345 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
610 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
109 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
75.5 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
108 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no