VIMAR S.P.A. - VIWV53552 MORSETTIERA 6 FORI CENTR. ESTETICO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8007352515222
Codice prodotto
VIWV53552
Cod. produttore
V53552
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5mm2 a 16 mm2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, blu.