AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIWV71011 COPERCHIO ANTIMALTA D60MM GIALLO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIWV71011 COPERCHIO ANTIMALTA D60MM GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 60 mm

  • Per scatola di diametro - 60...60 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio protettivo / paramalta

  • Per scatola di lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352080591

Codice prodotto

VIWV71011

Cod. produttore

V71011

Produttore

VIW

Diametro:

60 mm

Per scatola di diametro:

60...60 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio protettivo / paramalta

Per scatola di lunghezza:

70 mm

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

60 mm

Profondità:

5 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Altri

Con viti:

no

Piombabile:

no

Coperchio antimalta protettivo per scatole V71001 e V71001. AU, giallo.