VIMAR S.P.A. - VIWV71631 COPERCHIO FILO MURO 8M (4+4) E ANTIMALTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 130 mm
Lunghezza - 140 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8007352425583
Codice prodotto
VIWV71631
Cod. produttore
V71631
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
130 mm
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
124 mm
Profondità:
2 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
sì
Piombabile:
no