VIVALDI SRL - VILGIADA10 VIVALDI GIOVE_DIFF 30W 8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 60 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 30 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180022
Codice prodotto
VILGIADA10
Cod. produttore
GIADA10
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
60 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
30 W
Frequenza:
60...20000 Hz
Altezza:
222 mm
Larghezza:
147 mm
Profondità:
60 mm
Montaggio a parete:
sì
Vivaldi Giove GIADA10, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI. Altoparlante: 11 cm woofer. Tweeter 1,3 cm in mylar. Potenza 30W RMS. Potenza musicale 60W. Amplificazione consigliata da 10 a 40 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 60-20000Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 147x222x60 mm. Foro da incasso (LxH) 120x195 mm. Peso 1,4 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR10. Colore bianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA10.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.