AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA13TL.IP VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Potenza RMS - 15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Frequenza - 55...20000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182170

Codice prodotto

VILGIADA13TL.IP

Cod. produttore

GIADA13TL.IP

Produttore

VIL

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Potenza RMS:

15 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Frequenza:

55...20000 Hz

Altezza:

280 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

75 mm

Montaggio a parete:

Vivaldi Ulisse GIADA13TL.IP, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Woofer 13,5 cm. Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,85 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.