VIVALDI SRL - VILROUND12T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272183054
Codice prodotto
VILROUND12T
Cod. produttore
ROUND12T
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, Coax, HI-FIAltoparlante: 10 cm woofer. 1,3 cm tweeter in mylarPotenza nominale: 1,5/3/6/W. 12W peak.Tensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 70-20000 HzSensibilità 86 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 167x60 mmForo da incasso (D) 140 mmPeso 0,8 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: non adatto.Colorebianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND12T.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.