VIVALDI SRL - VILROUND13L VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180046
Codice prodotto
VILROUND13L
Cod. produttore
ROUND13L
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FIWoofer in fibra di vetro da 13,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non depenalizzando la qualità dell'ascolto).Membrana in seta e alluminioPotenza 50W RMSPotenza musicali 100WAmplificazione consigliata da 10 a 60 W RMSImpedenza 8 ΩRisposta in frequenza 55-20000 HzSensibilità 88 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 203x75 mmForo da incasso (D) 165 mmPeso 1,2 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR13.Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND13L.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.