AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012063 ARIETT LL T HCS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 70 m³/h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010300120638

Codice prodotto

VOR0000012063

Cod. produttore

0000012063

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

70 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altri

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA CONDOTTO • Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro motore-ventola,supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Scarico in canalizzazioni ø 100 mm nominali.• Il modello T-HCS è dotato di un rilevatore di umidità impostabile su 4 valori (60%, 70%, 80%, 90%)che attiva l'aspiratore quando supera la soglia impostata.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II