AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000016163 CA 150 MD E

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300161631

Codice prodotto

VOR0000016163

Cod. produttore

0000016163

Produttore

VOR

Tensione di alimentazione:

230 V

Idoneo per applicazioni domestiche, commerciali e industriali quali cucine, bagni, uffici, laboratori, fabbriche, negozi, lavanderie, ristoranti, bar, teatri, sale da ballo, ecc. • Struttura in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere molto resistente all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. • Motore a induzione, di tipo a rotore esterno. • Bassi livelli di emissioni sonore. • Bassi livelli di consumo specifico. • Alette raddrizzatrici di flusso ottimizzate per ridurre le turbolenze interne al prodotto. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -25 °C e +50 °C). • Staffe per installazione in acciaio zincato. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento: II.