AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019224 PREMIUM DRY A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1350 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192246

Codice prodotto

VOR0000019224

Cod. produttore

0000019224

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

0...1350 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

0...45 W

Rumorosità (in funzione):

55.2 dB

Portata d'aria:

120 m³/h

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

319 mm

Larghezza:

2523 mm

Profondità:

135 mm

Peso:

2.3 kg

Protezione antivandalo:

• Dotato di dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la possibilità di regolare il campo d'azione dei rilevatori mediante "trimmer"interno al prodotto. • Filtro antipolvere.• Isolato elettricamente contro gli spruzzi IPX4.• Plastica ABS resistente ai raggi UV.• Basso livello di rumorosità.• Facilmente apribile per manutenzione.• Massima sicurezza.