AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000061734 NORDIK EVOLUTION R 140/56 ORO BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Diametro della girante - 1488 mm

  • Volume d'aria a vuoto - 16586 m³/h

  • Velocità max. di rotazione - 197 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300617343

Codice prodotto

VOR0000061734

Cod. produttore

0000061734

Produttore

VOR

Colore:

Bianco

Diametro della girante:

1488 mm

Volume d'aria a vuoto:

16586 m³/h

Velocità max. di rotazione:

197 1/min

I Nordik Evolution Gold sono ventilatori da soffitto reversibili, assimilabili per costruzione, prestazioni e funzionalità offerte ai corrispondenti modelli della Serie Nordik Evolution, dai quali si differenziano per la pregevole estetica, frutto di avanzate tecnologie che conferiscono ai prodotti la caratteristica finitura metallizzata a specchio nelle due varianti cromatiche oro bianco e oro nero. Pale realizzate in lamiera d'acciaio elettrozincate con finitura "metal looking"a specchio resistente all'abrasione. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .