VORTICE - VOR0000065333 VORT ARTIK EVO 12 UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300653334
Codice prodotto
VOR0000065333
Cod. produttore
0000065333
Produttore
VOR
Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.• Capacità nominale in modalità raffrescamento: 3.500 W (11.942 Btu/h).• Capacità nominale in modalità riscaldamento: 3.650 W (12.454 Btu/h).• Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore.• La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento.• Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento.• Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.