AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000065339 VORT ARTIK EVO 7 UI

copiacopia
VORTICE - VOR0000065339 VORT ARTIK EVO 7 UI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300653396

Codice prodotto

VOR0000065339

Cod. produttore

0000065339

Produttore

VOR

Unità interna abbinabile a tutte le unità esterne (dual, trial e quadri split).• Involucro in resina plastica antiurto.• Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.• Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi.• 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione.• L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici.• Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio.• Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente:• l’accensione/spegnimento.• L’impostazione della temperatura ambiente desiderata.• La programmazione del timer.• Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna.• Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito.• Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort.• Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne.• Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione.• Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort.• La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi.• L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticale dei flap dell’unità interna.• L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione).• L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori.• L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati.