VORTICE - VOR0000070008 THERMOLOGIKA DESIGN PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IPX4
Max potenza termica - 1500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010300700083
Codice prodotto
VOR0000070008
Cod. produttore
0000070008
Produttore
VOR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IPX4
Max potenza termica:
1500 W
Min potenza termica:
1500 W
Larghezza:
570 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
91 mm