AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0179900000 TW SAKG46 HP/TF/GE/2

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0179900000 TW SAKG46 HP/TF/GE/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Giallo

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190107833

Codice prodotto

WEI0179900000

Cod. produttore

0179900000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Giallo

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.