WEIDMULLER - WEI0191300000 SAKS 1/3 AP DARK BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 3 mm
A scatto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4008190099763
Codice prodotto
WEI0191300000
Cod. produttore
0191300000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


