WEIDMULLER - WEI0191860000 TW SAKD2.5N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008190074609
Codice prodotto
WEI0191860000
Cod. produttore
0191860000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.