AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0205400000 EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0205400000 EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Giallo

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190027223

Codice prodotto

WEI0205400000

Cod. produttore

0205400000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Giallo

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.