WEIDMULLER - WEI0271060000 SAK 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Multicolore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4008190078324
Codice prodotto
WEI0271060000
Cod. produttore
0271060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Altezza:
50 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
57.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame