WEIDMULLER - WEI0282900000 H10,0/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
500 PZ
EAN
4008190075972
Codice prodotto
WEI0282900000
Cod. produttore
0282900000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
8
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame