WEIDMULLER - WEI0302880000 TW SAK2.5 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Blu
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008190047948
Codice prodotto
WEI0302880000
Cod. produttore
0302880000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Blu
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.