WEIDMULLER - WEI0336600000 Q 4 AKZ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190096656
Codice prodotto
WEI0336600000
Cod. produttore
0336600000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no