AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0338600000 QL 10 SAK35

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0338600000 QL 10 SAK35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 99 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 18 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190106133

Codice prodotto

WEI0338600000

Cod. produttore

0338600000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

99 A

Dimensione modulare (Passo):

18 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.