AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0368200000 Q 2 AKZ1.5

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0368200000 Q 2 AKZ1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190149987

Codice prodotto

WEI0368200000

Cod. produttore

0368200000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.