WEIDMULLER - WEI0453660000 AP EG32/EG35 2034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Altri
A scatto - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
20 PZ
EAN
4008190146498
Codice prodotto
WEI0453660000
Cod. produttore
0453660000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Altri
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 0453660000 - AP EG32 EG35 2034


