WEIDMULLER - WEI0463000000 H1,0/14 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 1 mm² 
- Tipo di costruzione - Standard 
- Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm 
- Colore - Giallo 
- Isolato - sì 
Confezione
- 500 PZ 
EAN
4008190024697
Codice prodotto
WEI0463000000
Cod. produttore
0463000000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


