WEIDMULLER - WEI0470600000 QL 10 SAK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 9.9 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190127992
Codice prodotto
WEI0470600000
Cod. produttore
0470600000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
9.9 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


