AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0607000000 TW SAKS2 HP/DBR/2

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0607000000 TW SAKS2 HP/DBR/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Marrone

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190002732

Codice prodotto

WEI0607000000

Cod. produttore

0607000000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Marrone

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.