WEIDMULLER - WEI0648101508 CLI O 20-3 GE/SW 2 MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...3 mm
Diametro del cavo - 3...4 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
200 PZ
EAN
4008190054571
Codice prodotto
WEI0648101508
Cod. produttore
0648101508
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...3 mm
Diametro del cavo:
3...4 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
5.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



