AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1012470000 IE-PS-V01P-RJ45-TH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - Crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248720125

Codice prodotto

WEI1012470000

Cod. produttore

1012470000

Produttore

WEI

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

Crimpare

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Adatto per cavo piatto:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato