WEIDMULLER - WEI1050070000 WAP 2.5-10 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Marrone
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4008190455507
Codice prodotto
WEI1050070000
Cod. produttore
1050070000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Marrone
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.