AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1052050000 SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1052050000 SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248791071

Codice prodotto

WEI1052050000

Cod. produttore

1052050000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.