WEIDMULLER - WEI1054160000 WQV 2.5/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 7
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4008190011246
Codice prodotto
WEI1054160000
Cod. produttore
1054160000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
7
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


